DAYTON Bältenhet avgasfläktar med motor- och drivpaket


Dayton remdrivna avgasfläktar drar ut lukter, fukt och ångor från lager, skolor och kontor för att säkerställa korrekt ventilation. De har helt inneslutna fläktkylda (TEFC) motorkapslingar med en extern axelmonterad fläkt för att hålla motorramen sval. Dessa fläktar kommer med ett drivpaket...ålder med en motor, remmar, remskivor och bussningar för enkel installation i antingen horisontellt eller vertikalt läge.Läs mer

Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Blade Dia.: 48 " , Rammaterial: Galvaniserat stål , HP: 2 , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F , Motorkapsling: Helt sluten fläktkyld , Motorvarvtal: 1725 , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Antal blad: 6
StilModellArtikelCFM @ 0.500-in. SPAluminium vägglucka nr.LagerstorlekFläkt RPMVägglucka av glasfiber nr.FlänsdjupFlänsbreddPris (ex moms)
A
7CF27
Standard avgasfläkt-3C3111.25 "6085C2192"46 "27 290 SEK
A
7CF15
Standard avgasfläkt-3C3101"7925C2171"40 "24 125 SEK
A
7CC90
Standard avgasfläkt-3C3093 / 4 "6755C2161"34 "17 731 SEK
A
7CC93
Standard avgasfläkt-3C3093 / 4 "7765C2161"34 "17 710 SEK
A
7CC96
Standard avgasfläkt-3C3093 / 4 "8825C2161"34 "18 667 SEK
A
7CF02
Standard avgasfläkt-3C3101"4775C2171"40 "19 141 SEK
A
7CF05
Standard avgasfläkt-3C3101"5565C2171"40 "18 555 SEK
A
7CF08
Standard avgasfläkt-3C3101"6285C2171"40 "19 296 SEK
A
7CF09
Standard avgasfläkt-3C3101"6285C2171"40 "19 606 SEK
A
7CF12
Standard avgasfläkt-3C3101"6945C2171"40 "23 638 SEK
A
7CF18
Standard avgasfläkt-3C3111.25 "4265C2192"46 "22 839 SEK
A
7CC78
Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "15 172 SEK
A
7CF21
Standard avgasfläkt-3C3111.25 "4825C2192"46 "22 948 SEK
A
7CF23
Standard avgasfläkt-3C3111.25 "5335C2192"46 "24 370 SEK
A
7CF24
Standard avgasfläkt-3C3111.25 "5335C2192"46 "27 128 SEK
A
7CF26
Standard avgasfläkt-3C3111.25 "6085C2192"46 "29 262 SEK
A
7CF32
Standard avgasfläkt-3C3121.25 "3415C2202"54 "26 648 SEK
A
7CF35
Standard avgasfläkt-3C3121.25 "3935C2202"54 "27 202 SEK
A
7CF41
Standard avgasfläkt-3C3121.25 "4915C2202"54 "32 477 SEK
A
7CF42
Standard avgasfläkt-3C3121.25 "4915C2202"54 "30 504 SEK
A
7CF44
Standard avgasfläkt-3C3121.25 "5405C2202"54 "38 733 SEK
A
7CC83
Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "16 478 SEK
A
7CC74
Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "14 780 SEK
A
7CF33
Standard avgasfläkt-3C3121.25 "3415C2202"54 "26 760 SEK
A
7CC89
Standard avgasfläkt-3C3093 / 4 "6755C2161"34 "17 068 SEK
A
7CF36
Standard avgasfläkt-3C3121.25 "3935C2202"54 "27 512 SEK
A
7CF38
Standard avgasfläkt-3C3121.25 "4295C2202"54 "27 690 SEK
A
7D529
Standard avgasfläkt20,2853C3121.25 "6185C2202"54 "31 427 SEK
B
7AD18
Standard avgasfläkt6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "16 337 SEK
A
7CC77
Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "14 509 SEK
A
7CC80
Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "15 797 SEK
A
7CC81
Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "15 908 SEK
A
7CC84
Standard avgasfläkt-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "16 788 SEK
A
7CC86
Standard avgasfläkt-3C3093 / 4 "6215C2161"34 "17 005 SEK
A
7CC92
Standard avgasfläkt-3C3093 / 4 "7765C2161"34 "17 598 SEK
A
7CF39
Standard avgasfläkt-3C3121.25 "4295C2202"54 "30 448 SEK
A
7CC95
Standard avgasfläkt-3C3093 / 4 "8825C2161"34 "18 357 SEK
A
7CC98
Standard avgasfläkt75703C3093 / 4 "9685C2161"34 "20 161 SEK
A
7CC99
Standard avgasfläkt75703C3093 / 4 "9685C2161"34 "22 919 SEK
A
7CF03
Standard avgasfläkt-3C3101"4775C2171"40 "19 805 SEK
A
7CF06
Standard avgasfläkt-3C3101"5565C2171"40 "18 667 SEK
A
7CF11
Standard avgasfläkt-3C3101"6945C2171"40 "20 880 SEK
A
7CF14
Standard avgasfläkt-3C3101"7925C2171"40 "26 097 SEK
A
7CF17
Standard avgasfläkt-3C3111.25 "4265C2192"46 "22 727 SEK
A
7CF20
Standard avgasfläkt-3C3111.25 "4825C2192"46 "22 638 SEK
A
7CF45
Standardavgasfläkt med motor- och drivpaket-3C3121.25 "5405C2202"54 "27 941 SEK

Bältenhet avgasfläktar med motor- och drivpaket

Dayton standardavgasfläktar säkerställer korrekt ventilation i industriella och kommersiella anläggningar. Dessa 6-bladiga, galvaniserade stålpropellrar förflyttar stora luftmängder vid låga statiska tryck (0.125 tum eller mindre) för att minska ljudnivåerna och har tätade / återfettbara kuddelager för smidig drift. De levereras med helt slutna fläktkylda (TEFC) kapslingar som har en extern fläkt monterad på axeln för att kyla motorramen. Dessa enheter har variabel stigning, en justerbar motorhjul som gör det möjligt för fläkthastigheter och CFM att optimera fläktens prestanda. Hela enheten innehåller motor, rem, bussningar och skivor (packas separat) och kan enkelt monteras antingen horisontellt eller vertikalt. Välj bland ett stort utbud av dessa avgasfläktar, tillgängliga i 3/4, 1 och 5/4 tum lagerstorlekar.

Funktioner

  • Dayton remdrivna avgasfläktar har en 1/4 till 3 hk motor som arbetar vid 115 till 460VAC.
  • Dessa 6-bladiga frånluftsfläktar producerar frånluftsflöde från 7069 till 31442 cfm vid 0.00-tums statiskt tryck samtidigt som de minskar genererat buller.
  • De har en panelmonteringsdesign för snabb installation på väggar.
  • Dessa frånluftsfläktar finns i fläktdiametrar från 20 till 48 tum.

Kompatibla tillbehör

  • Dayton Wall Shutters: Dessa väggluckor i aluminium eller glasfiber används med Dayton frånluftsfläktar för väderskydd och flödesriktningskontroll.
  • Dayton 1WBU6 Fan Guards: Dessa OSHA-kompatibla fläktskydd används för att skydda personal när en frånluftsfläkt är installerad inom ett arbetsavstånd av 8 fot.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • cUL

Vanliga frågor

Vad är dessa Dayton remdrivna avgasfläktar gjorda av?

Dessa Dayton avgasfläktar har en förzinkad stålram och ett blad för korrosionsbeständighet och hållbarhet.

Vilka lager används i dessa remdrivna avgasfläktar?

Dessa Dayton avgasfläktar har tätade/återfettbara kuddblocklager för smidig drift.

Vad är skillnaden mellan remdrivna och direktdrivna fläktar?

  • Fläktar med en remdriven design ger större flexibilitet och minskat ljud samtidigt som de ger kontroll över hastigheten eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar.
  • Direktdrivna frånluftsfläktar är konstruerade så att motorn är direkt ansluten till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten.
  • Remdrivna frånluftsfläktar är bättre lämpade för tillämpningar med högt luftflöde eller högt statiskt tryck än direktdrivna frånluftsfläktar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?