Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51000.140.0060 Insexskruv Rostfritt stål M14 x 2, 60mm Längd, 10PK | AB7BKC 22TM78

APPROVED VENDOR M51000.140.0060 Insexskruv av rostfritt stål M14 x 2, 60 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BKC Modell: M51000.140.0060Korsreferens: 22TM78 / 42GM05

Få det Maj 20, Måndag
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
267SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM14 x 2
DiameterM14
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd8.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd21mm
Längd under huvudet60mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd34mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC34mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9338
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.140.0060 Insexskruv av rostfritt stål M14 x 2, 60 mm längd, 10 PK
267SEK /packa