HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentäta stängningspluggar


Filter
Konstruktion: fabricerade , Material: Zink Diecast , Drifttemp.: -75 till -40 grader C , Typ: IEC
StilModellAmpsAnvänd med
A
Micpk30
30Alla 30A mekaniska spärrar
RFQ
A
Micpk60
60Alla 60A mekaniska spärrar
RFQ

Vattentäta stängningspluggar

Hubbell Wiring Device-Kellems vattentäta stängningspluggar har gjuten zinkkonstruktion för att ge stöt- och korrosionsskydd. Dessa pluggar har termohärdade polyester -kontaktbärare som tål temperaturer från -40 till 75 grader Fahrenheit och ger motstånd mot elektrisk spårning. De är idealiska för 30A och 60A Circuit-Lock (unfused & fused) pin and sleeve mekaniska spärrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?