Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51000.140.0080 Hex Cap Screw Stainless Steel M14 x 2, 80mm Length, 10PK | AB7BKE 22TM80

APPROVED VENDOR M51000.140.0080 Insexskruv av rostfritt stål M14 x 2, 80 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BKE Modell: M51000.140.0080Korsreferens: 22TM80 / 42GM07

Få det Maj 22, Onsdag
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
431SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM14 x 2
DiameterM14
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd8.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd21mm
Längd under huvudet80mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd34mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC34mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1606
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.140.0080 Insexskruv av rostfritt stål M14 x 2, 80 mm längd, 10 PK
431SEK /packa