Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51000.160.0065 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 65mm Length, 5PK | AB8DHE 25DA88

APPROVED VENDOR M51000.160.0065 Insexskruv av rostfritt stål M16 x 2, 65 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AB8DHE Modell: M51000.160.0065Korsreferens: 25DA88 / 42GM12

Få det Maj 16, Torsdag
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
517SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
DiameterM16
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd10mm
Head TypHex
Huvudets bredd24mm
Längd under huvudet65mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd38mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC38mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6498
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.160.0065 Insexskruv av rostfritt stål M16 x 2, 65 mm längd, 5 PK
517SEK /packa