Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51000.270.0180 Hex Cap Screw Stainless Steel M27 x 3, 180mm | AB8TTA 29DJ34

APPROVED VENDOR M51000.270.0180 Insexskruv av rostfritt stål M27 x 3, 180 mm

Finns i lager
Artikel: AB8TTA Modell: M51000.270.0180Korsreferens: 29DJ34 / 156M89
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
525SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM27 x 3
DiameterM27
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd17mm
Head TypHex
Huvudets bredd41mm
Längd under huvudet180mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd66mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC66mm
Tråd storlek3mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9374
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318152061
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.270.0180 Insexskruv av rostfritt stål M27 x 3, 180 mm
525SEK /enhet