Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51000.300.0150 Insexskruv Rostfritt stål M30, 3.50, 150 mm | AB8TTC 29DJ36

APPROVED VENDOR M51000.300.0150 Insexskruv av rostfritt stål M30, 3.50, 150 mm

Finns i lager
Artikel: AB8TTC Modell: M51000.300.0150Korsreferens: 29DJ36 / 42GM44

Få det Maj 22, Onsdag
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
565SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM30 x 3.5
DiameterM30
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd18.7mm
Head TypHex
Huvudets bredd46mm
Längd under huvudet150mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd72mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC72mm
Tråd storlek3.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.022
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318152061
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.300.0150 Insexskruv av rostfritt stål M30, 3.50, 150 mm
565SEK /enhet