Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.050.0040 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 40mm Length, 50PK | AB7ACU 22TE44

APPROVED VENDOR M51010.050.0040 Insexskruv av rostfritt stål M5 x 0.80, 40 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB7ACU Modell: M51010.050.0040Korsreferens: 22TE44 / 42GM76

Få det Maj 22, Onsdag
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
83SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
DiameterM5
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd3.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd8mm
Längd under huvudet40mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd40mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3172
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0040 Insexskruv av rostfritt stål M5 x 0.80, 40 mm längd, 50 PK
83SEK /packa