GUARDAIR Lazer Pistol Grip Series Säkerhetsluftspistol


Filter
Kroppsmaterial: Gjuta aluminium , Kroppsstil: Pistolhandtag , Färg: Grå , Inloppsstorlek: 1/4 "(F) NPT , Max. dBA: 101 , Max. Inloppstryck: 120 psi , Uttagsstorlek: 1/8 "(F) NPT
StilModellLuftkonsumtionProduktionTotal längdPris (ex moms)
A
LZR650072AA
13 scfm0.9 pund77 "442 SEK
RFQ
A
LZR650060AA
13 scfm1.1 pund65 "425 SEK
A
LZR650006AA
15 scfm1.1 pund11 "347 SEK
A
LZR650036AA
15 scfm1.1 pund41 "390 SEK
A
LZR650018AA
15 scfm1.1 pund23 "364 SEK
A
LZR650024AA
15 scfm1.1 pund29 "372 SEK
A
LZR650048AA
15 scfm1.1 pund53 "407 SEK
A
LZR650012AA
15 scfm1.1 pund17 "356 SEK

Lazer Pistol Grip Series Säkerhetsluftspistol

Guardair Lazer Pistol Grip Series säkerhetsluftspistoler är konturerade för att passa handens bana och ger timmar av utmattningsfri drift. Dessa luftpistoler har ett Venturi-munstycke i mässing för att erbjuda snabbare luftflöde och aluminiumförlängningar för en djup räckvidd. De är vidare integrerade med en helt justerbar hängkrok för enkel förvaring och hämtning. Alla enheter är utformade i enlighet med OSHA-standarder för fordons- och andra rengöringsapplikationer av industriell kvalitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?