Klass G-säkringar

Filter

BUSSMANN -

TIA-serie klass G-säkringar

StilModellStrömArtikelPris (ex moms)
ATIA66APatron säkring253 SEK
ATIA2525APatron säkring298 SEK
BTIA32M4032AIndustriell säkring330 SEK
MERSEN FERRAZ -

AG-seriens tidsfördröjningssäkringar, klass G

StilModellVäxelspänningAmpsStrömArtikelLängdSpänningPris (ex moms)
AAG20-20A-Säkring-600V58 SEK
AAG45480V45A45ASäkring2.25 "480V124 SEK
AAG60480V60A60ASäkring2.25 "480V109 SEK
AAG40480V40A40ASäkring2.25 "480V124 SEK
AAG35480V35A35ASäkring2.25 "480V102 SEK
AAG25480V25A25ASäkring1.62 "480V109 SEK
AAG50480V50A50ASäkring2.25 "480V124 SEK
AAG30480V30A30ASäkring1.62 "480V82 SEK
AAG4600V4A4ASäkring1.31 "600V116 SEK
AAG5600V5A5ASäkring1.31 "600V104 SEK
BAG8600V8A8ASäkring1.31 "600V109 SEK
AAG6600V6A6ASäkring1.31 "600V116 SEK
AAG10600V10A10ASäkring1.31 "600V65 SEK
AAG1-1/2600V1.5A1.5ASäkring1.31 "600V116 SEK
AAG2600V2A2ASäkring1.31 "600V116 SEK
AAG3600V3A3ASäkring1.31 "600V116 SEK
AAG1/2600V0.5A0.5ASäkring1.31 "600V116 SEK
AAG1600V1A1ASäkring1.31 "600V67 SEK
AAG15600V-15ATidsfördröjningssäkring1.31 "-118 SEK
StilModellDiameterElementetSäkringsförstärkareAvbryt betygFartSpänningsvärdePris (ex moms)
AVD4024.5mmSingle4080kA vid 550 VACSnabbt agerande550 VAC744 SEK
AVD8024.5mmSingle8080kA vid 550 VACSnabbt agerande550 VAC856 SEK
AVD100M16026.8mmDubbel10080kA vid 415 VACTidsfördröjning415 VAC1 102 SEK
BUSSMANN -

SC Storleksavvisande säkringar, klass G, 600 VAC/480 VAC

StilModellFartKroppsstilKlassSpänningsvärdeStrömElementetSäkringsförstärkareAvbryt betygPris (ex moms)
ASC-2Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single2100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC183 SEK
ASC-1-1 / 2Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single1.5100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC164 SEK
ASC-6Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single6100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC157 SEK
ASC-4Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single4100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC165 SEK
ASC-1/2Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single1/2100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC174 SEK
BSC-1Snabbt agerandeCylinderiskKlass G600VAC / 170VDC1ASingle1100kA vid 600V AC, 10kA vid 170V AC168 SEK
ASC-5Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single5100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC156 SEK
CSC-40TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel40100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC227 SEK
CSC-50TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel50100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC285 SEK
ASC-20TidsfördröjningCylindriskG600VAC / 170VDC-Dubbel20100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC129 SEK
ASC-3TidsfördröjningCylindriskG600VAC / 170VDC-Single3100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC166 SEK
ASC-25TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel25100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC263 SEK
ASC-30TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel30100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC268 SEK
CSC-35TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel35100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC243 SEK
ASC-12TidsfördröjningCylindriskG600VAC / 170VDC-Dubbel12100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC274 SEK
CSC-45TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel45100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC257 SEK
ASC-8TidsfördröjningCylindriskG600VAC / 170VDC-Dubbel8100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC173 SEK
BSC-15TidsfördröjningCylinderiskKlass G600VAC / 170VDC15ADubbel15100kA vid 600V AC, 10kA vid 170V AC123 SEK
ASC-10TidsfördröjningCylindriskG600VAC / 170VDC-Dubbel10100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC148 SEK
CSC-60TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel60100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC255 SEK
MERSEN FERRAZ -

UL klass G säkringar

StilModellPris (ex moms)
AAG1-1/2127 SEK
AAG8113 SEK
AAG1/2135 SEK
BAG10115 SEK
BUSSMANN -

Klass G-säkring, 690VAC till 690VAC / 460VDC, 63A, kassettsäkring

ModellArtikelPris (ex moms)
TIS63BC8EDA515 SEK

Klass G-säkringar

Grenkretsar klass-G-säkringar är konstruerade för att skydda industrimaskiner från överströms- eller kortslutningsförhållanden och klassas för att avbryta en minsta strömförsörjning på 100000 A. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Bussmann- och Ferraz Shawmut -säkringar med metalllockändar för maximal konduktivitet.Ferraz Shawmut Klass G-säkringar har fiberglasinkapsling som ger hög dimensionstabilitet under ogynnsamma förhållanden. Dessa enheter är utformade i enlighet med UL Standard 248-5 & CSA Standard C22.2 och ger en tidsfördröjning över 5 A strömförsörjning. Bussmann Klass G -säkringar uppfyller grundläggande skyddskrav i NEC, CEC, UL och CSA. Dessa säkringar har överbelastningstidsfördröjning på 12 sekunder (minimum) vid 200% märkström, vilket gör att de kan passera tillfälliga överbelastningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?