Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.060.0008 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 8mm Length, 50PK | AB7ACV 22TE45

APPROVED VENDOR M51010.060.0008 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 8 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB7ACV Modell: M51010.060.0008Korsreferens: 22TE45 / 42GM80
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
134SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
DiameterM6
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd4mm
Head TypHex
Huvudets bredd10mm
Längd under huvudet8mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd8mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1985
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0008 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 8 mm längd, 50 PK
134SEK /packa