Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.060.0016 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 16mm Length, 50PK | AB7AKG 22TF95

APPROVED VENDOR M51010.060.0016 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 16 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB7AKG Modell: M51010.060.0016Korsreferens: 22TF95 / 42GM83

Få det Maj 14, Tisdag
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
95SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
DiameterM6
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd4mm
Head TypHex
Huvudets bredd10mm
Längd under huvudet16mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd16mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2678
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0016 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 16 mm längd, 50 PK
95SEK /packa