Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.100.0070 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 70mm Length, 25PK | AB8TTJ 29DJ42

APPROVED VENDOR M51010.100.0070 Insexskruv av rostfritt stål M10 X 1.50, 70 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8TTJ Modell: M51010.100.0070Korsreferens: 29DJ42 / 42GN26
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
379SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
DiameterM10
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet70mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd70mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC70mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1655
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0070 Insexskruv av rostfritt stål M10 X 1.50, 70 mm längd, 25PK
379SEK /packa