KERN AND SOHN Plattformsvågar i EOS-B-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Inspänning: 100 till 240V , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Plattformsdjup: 58 mm , Plattformshöjd: 500 mm , Plattformsbredd: 950 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 3 sek. , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsplattformens mått: 950 x 500 x 58 mm
StilModelllinjäritetEnheterPris (ex moms)
A
EOS 150K50XL
+/-0.1 kgKg, lb6 191 SEK
B
EOS 300K100XL
+/-0.2 kgkg, lb, PCS6 191 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?