Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51010.180.0040 Insexskruv Rostfritt stål M18 x 2.50, 40mm Längd, 10PK | AB8TTL 29DJ44

APPROVED VENDOR M51010.180.0040 Insexskruv av rostfritt stål M18 x 2.50, 40 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AB8TTL Modell: M51010.180.0040Korsreferens: 29DJ44 / 42GN61

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

409SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM18 x 2.5
DiameterM18
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd11.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd27mm
Längd under huvudet40mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd40mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek2.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2204
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.180.0040 Insexskruv av rostfritt stål M18 x 2.50, 40 mm längd, 10 PK
409SEK /packa