KERN OCH SOHN KGP 60K-3L Industriell balans, 60Kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8KJM

KERN AND SOHN KGP 60K-3L industriell balans, 60 kg Max. Vikt, 2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KJM Modell: KGP 60K-3L

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.008 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup137 mm
StrömförsörjningUSB
läsbarhet2g
Rektangulär vägningsyta storlek500 x 400 mm
reproducerbarhet0.002Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)2g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)20g
Enheterg, kg, t
Vägningskapacitet60kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått500 x 400 x 137 mm
Vägning ytdjup400 mm
Väger ytans bredd500 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.6
Fartygets höjd (cm)21.5
Fartygets längd (cm)93
Fartygets bredd (cm)55
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddlinjäritetPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Vägningsplattformens måttVägning ytdjupPris
KERN OCH SOHN KGP 100K-3 industriell balans, 150 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8KJD KGP 100K-3500 mm+/-0.02 kg137 mm500 x 400 mm5g50g500 x 400 x 137 mm400 mm8 891 kr
KERN OCH SOHN KGP 100K-3L Industriell balans, 150Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8KJE KGP 100K-3L650 mm+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm5g50g650 x 500 x 142 mm500mm12 151 kr
KERN OCH SOHN KGP 10K-4 industriell balans, 15 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8KJF KGP 10K-4300 mm+/-0.002 kg120 mm300 x 240 mm500mg5g300 x 240 x 120 mm240 mm6 816 kr
KERN OCH SOHN KGP 10K-4L Industriell balans, 15Kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8KJG KGP 10K-4L400mm+/-0.002 kg128 mm400 x 300 mm500mg5g400 x 300 x 128 mm300 mm7 409 kr
KERN OCH SOHN KGP 300K-2L Industriell balans, 300Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8KJH KGP 300K-2L650 mm+/-0.03 kg142 mm650 x 500 mm10g100g650 x 500 x 142 mm500mm12 892 kr
KERN OCH SOHN KGP 30K-3 industriell balans, 30 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8KJJ KGP 30K-3300 mm+/-0.004 kg120 mm300 x 240 mm1g10g300 x 240 x 120 mm240 mm6 816 kr
KERN OCH SOHN KGP 30K-3L Industriell balans, 30Kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8KJK KGP 30K-3L400mm+/-0.004 kg128 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 128 mm300 mm7 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KGP 60K-3L industriell balans, 60 kg Max. Vikt, 2g Läsbarhet
8 891 kr /enhet