Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51050.020.0010 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M2 x 0.40X10, 50PK | AB7CTE 22TW87

APPROVED VENDOR M51050.020.0010 Insexskruv Standard rostfritt stål M2 x 0.40X10, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7CTE Modell: M51050.020.0010Korsreferens: 22TW87 / 42GN95
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
81SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM2-0.4
Drivstorlek1.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3.8mm
Huvudhöjd2mm
Head TypStandard
Längd under huvudet10mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns170,000 till 180,000
Rockwell HårdhetC37 till C45
Tråd Dia.M2
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC10mm
Tråd storlek0.40mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0166
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.020.0010 Insexskruv Standard rostfritt stål M2 x 0.40X10, 50PK
81SEK /packa