Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51050.025.0008 Hylsskruv Skruv Standard Rostfritt Stål M2 x 0.45X8, 50PK | AB7CXX 22TX96

APPROVED VENDOR M51050.025.0008 Insexskruv Standard rostfritt stål M2 x 0.45X8, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7CXX Modell: M51050.025.0008Korsreferens: 22TX96 / 42GP02
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
75SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM2-0.45
Drivstorlek2mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.4.5mm
Huvudhöjd2.5mm
Head TypStandard
Längd under huvudet8mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns85,000 till 150,000
Rockwell HårdhetB80 till C32
Tråd Dia.M2
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
Tråd storlek0.45mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0243
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.025.0008 Insexskruv Standard rostfritt stål M2 x 0.45X8, 50PK
75SEK /packa