Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51050.050.0030 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M5 x 0.80X30, 50PK | AE8GTQ 6DB51

APPROVED VENDOR M51050.050.0030 Insexskruv Standard rostfritt stål M5 x 0.80X30, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE8GTQ Modell: M51050.050.0030Korsreferens: 6DB51 / 42GP43
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
96SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.8.5mm
Huvudhöjd5mm
Head TypStandard
Längd under huvudet30mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC22mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2776
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.050.0030 Insexskruv Standard rostfritt stål M5 x 0.80X30, 50PK
96SEK /packa