Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Stiv caster , Hjultyp: Stel , Länkhjul Material: polyuretan , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Silver , Kärnmaterial: Aluminium , Durometer: 87 Shore A , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 2-3 / 8 "x 3" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 3 "x 3-5 / 8" , Tallrikstorlek: 4 "x 4-1 / 2" , Plåttjocklek: 0.38 " , Typ av tallrik: B , Vridradie: 0" , Hjullager: Precisionsboll , Hjulfärg: Orange , Hjulbredd: 2"