Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51050.100.0035 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M10 x 1.50X35, 50PK | AB7DQQ 22UC89

APPROVED VENDOR M51050.100.0035 Insexskruv Standard rostfritt stål M10 x 1.50X35, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7DQQ Modell: M51050.100.0035Korsreferens: 22UC89 / 42GR01
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
480SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.16mm
Huvudhöjd10mm
Head TypStandard
Längd under huvudet35mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.508
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.100.0035 Insexskruv Standard rostfritt stål M10 x 1.50X35, 50PK
480SEK /packa