Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51050.140.0060 Hylsskruv Skruv Standard Rostfritt Stål M14 x 2X60, 10PK | AB8NXK 26LG86

APPROVED VENDOR M51050.140.0060 Insexskruv Standard rostfritt stål M14 x 2X60, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8NXK Modell: M51050.140.0060Cross Ref: 26LG86 / 42GR38
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
369SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM14 x 2
Drivstorlek12mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.21mm
Huvudhöjd14mm
Head TypStandard
Längd under huvudet60mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M14
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC55mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8928
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.140.0060 Insexskruv Standard rostfritt stål M14 x 2X60, 10PK
369SEK /packa