Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51060.050.0025 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M5 x 0.80 X 25, 50PK | AB8NQV 26LF56

APPROVED VENDOR M51060.050.0025 Hylsskruv, platt rostfritt stål M5 x 0.80 X 25, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8NQV Modell: M51060.050.0025Cross Ref: 26LF56 / 42GR77
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
140SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.11.2mm
Huvudhöjd3.2mm
Head TypFlat
Längd under huvudet25mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.184
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.050.0025 Hylsskruv, platt rostfritt stål M5 x 0.80 X 25, 50PK
140SEK /packa