DAYTON 7C651 Fläktkanal 9 tum | AF3EPR

DAYTON 7C651 Blåskanal 9 tum

Finns i lager
Artikel: AF3EPR Modell: 7C651

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 912 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1000
CFM @ 0.125-in. SP1100
CFM @ 0.250-in. SP1000
CFM @ 0.375-in. SP890
CFM @ 0.500-in. SP800
CFM @ 0.750-in. SP475
dBA @ 5 fot46
Djup15 "
Urladdningshöjd (in.)10.75
Urladdningsbredd (in.)6.5
Fulllastförstärkare4.4
Höjd17 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.9"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram48Y
Motor HP1/4
Motorvarvtal1725
motortypDelad fas
Fas1
RotationCW
Axel Dia.5 / 8 "
TypMed Drive Package
Spänning115
Hjuldiameter9"
HjulmaterialStål
Hjulbredd4.5 "
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2292
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
DAYTON 2C887 Fläktkanal 9 tum | AB9DAM 2C887Mindre körpaket11 266 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C651 Blåskanal 9 tum
14 912 kr /enhet