Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51060.060.0025 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M6 x 1 X 25, 50PK | AB8NRC 26LF63

APPROVED VENDOR M51060.060.0025 Hylsskruv, platt rostfritt stål M6 x 1 X 25, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8NRC Modell: M51060.060.0025Cross Ref: 26LF63 / 42GR85
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
137SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.13.44mm
Huvudhöjd3.72mm
Head TypFlat
Längd under huvudet25mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2628
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.060.0025 Hylsskruv, platt rostfritt stål M6 x 1 X 25, 50PK
137SEK /packa