Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51060.100.0020 Socket Cap Skruv Platt Rostfritt Stål M10 x 1.50 X 20, 50PK | AB8NRP 26LF74

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Hylsskruv, platt rostfritt stål M10 x 1.50 X 20, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8NRP Modell: M51060.100.0020Cross Ref: 26LF74 / 42GR99
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
171SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.22.4mm
Huvudhöjd6.2mm
Head TypFlat
Längd under huvudet20mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6993
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Hylsskruv, platt rostfritt stål M10 x 1.50 X 20, 50PK
171SEK /packa