GODKÄND SÄLJARE M51070.420.1000 Gängstång rostfritt stål M42 x 4.50 mm x 3 fot | AB8FDD 25DM69

APPROVED VENDOR M51070.420.1000 gängad stång rostfritt stål M42 x 4.50 mm x 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB8FDD Modell: M51070.420.1000Korsreferens: 25DM69

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
KlassA2
FinishEnkel
MaterialA2 rostfritt stål
Total längd3ft.
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM42 x 4.5
Gängtypmetrisk
Sträckgräns450 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.420.1000 gängad stång rostfritt stål M42 x 4.50 mm x 3 fot
4 310 kr /enhet