Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP L-400-C Installationsverktyg för buntband | AA8TXW 1A887

TY-RAP L-400-C Installationsverktyg för buntband

Finns i lager
Artikel: AA8TXW Modell: L-400-CKorsreferens: 1A887
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
1 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntbandspistol
TullbetygHeavy Duty
Hantera typJusterbart spänngrepp
MekanismAntirecoil, minskar vibrationschock
Total längd7.25 "
SpännaJusterbart handtag, passar stora och mindre händer
VerktygskodA
HjulSnabbspänningsjustering, ligger framåt för enkel åtkomst och snabba ändringar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8205598000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialegenskaper: Antirecoil
    • Egenskaper: Fungerar med vilken längd som helst med buntband, maximal bredd på 195", maximal tjocklek på 055", upp till 60 pund draghållfasthet

Produktvarianter

ProduktModellByggTullbetygFunktion Hantera typTotal längdSpännaVerktygskodPris
TY-RAP ERG50 Installationsverktyg för buntband 18-50 Lb | AB3GQE 1TBD8 ERG50Polymer med hög effektLjustullInstallerar kabelband för att korrigera spänning och spetsarKuddgrepp7.25 "Justerbart grepp, passar stora och mindre händerA4 408 kr
TY-RAP ERG120 Installationsverktyg för buntband 50-120 Lb | AB3GQF 1TBD9 ERG120Polymer med hög effektHeavy DutyInstallerar kabelband för att korrigera spänning och spetsarKuddgrepp7.25 "Justerbart grepp, passar stora och mindre händerB7 776 kr
TY-RAP WT1-TB Buntbandsverktyg | AC9VAJ 3KH51 WT1-TBPlast med hög effektLjustullKlipper av bandspolning med spänns övre ytaEnkel5.25 "-A828SEK
TY-RAP WT2-TB Buntbandsverktyg | AC9VAL 3KH53 WT2-TBPlast med hög effektLjustullKlipper av bandspolning med spänns övre ytaEnkel5.25 "-B1 048 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP L-400-C Installationsverktyg för buntband
1 266 kr /enhet