Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51260.060.0008 Hylssats Skruvkopp M6 X 1Mm X 8Mm, 100PK | AE8RKK 6FA68

APPROVED VENDOR M51260.060.0008 Sockets Set Skruvkopp M6 X 1 Mm X 8 Mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE8RKK Modell: M51260.060.0008Korsreferens: 6FA68 / 160A61

Få det Maj 20, Måndag
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
179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass6g
Decimal ekvivalent0.236 "
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialA2 rostfritt stål (jämförbart med 18-8 rostfritt stål)
Total längd8mm
PunkttypCup
System för mätningmetrisk
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51260.060.0008 Sockets Set Skruvkopp M6 X 1 Mm X 8 Mm, 100PK
179SEK /packa