Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51730.025.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M2.5-0.45, 50PK | AB8PGR 26LK35

APPROVED VENDOR M51730.025.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M2.5-0.45, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8PGR Modell: M51730.025.0001Cross Ref: 26LK35 / 42GU30
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
75SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM2.5-0.45
FinishEnkel
GradeA2
Höjd3.5mm
MaterialA2 rostfritt stål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM2.5 x 0.45
Gängtypmetrisk
TypMed nyloninsats
Bredd5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.025.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M2.5-0.45, 50PK
75SEK /packa