Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55010.030.0006 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 6mm Length, 50PK | AE7YDR 6BA93

APPROVED VENDOR M55010.030.0006 Insexskruv av rostfritt stål M3 x 0.50, 6 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YDR Modell: M55010.030.0006Korsreferens: 6BA93 / 42GV39
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
102SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
DiameterM3
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd2mm
Head TypHex
Huvudets bredd5.5mm
Längd under huvudet6mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Trådlängd6mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC6"
Tråd storlek0.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0284
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0006 Insexskruv av rostfritt stål M3 x 0.50, 6 mm längd, 50 PK
102SEK /packa