HONEYWELL DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Global Limit Switch


Filter
Förstärkare: 10 , Kroppsmaterial: Gjutning av zink , Kontaktformulär: DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO , Djup: 1.65 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Höjd: 3.23 " , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 1, 4, 12, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 185 grader F. , Spänningsvärde: 600AC / 250DC , Bredd: 1.65 " , Kabelingång: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellRullmaterialStälldonets längdStälldonets placeringRullbreddResaStälldonstilArmmaterialMovementPris (ex moms)
A
GLAA20K8C
-5.5 "★★★★-Pretravel (PT) 18 grader ; Differential Travel (DT) 8 graderWobble Stick, Cat WhiskerRostfritt stålVingla7 796 SEK
B
GLAA20A2A
Nylon1.5 "till 3.6"Sida0.25 "Förresa (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differentiell resa (DT) 12 grader max; Driftläge (OP) 26 graderRoterande spakarmStålCW / CCW3 778 SEK
C
GLAA20A1B
Stål1.5 "Sida0.25 "Förresa (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differentiell resa (DT) 12 grader max; Driftläge (OP) 26 graderRoterande spakarmStålCW / CCW3 598 SEK
D
GLAA20C
Stål1.89 "★★★★4.7mmFörresa (PT) 0.165 tum; Overtravel (OT) 0.35 tum; Differentiell resa (DT) 0.067 i max; Driftläge (OP) 2.40 tumKolv, rulle-Linjär3 876 SEK
B
GLAA20A2B
Stål1.5 "till 3.5"Sida0.25 "Förresa (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differentiell resa (DT) 12 grader max; Driftläge (OP) 26 graderRoterande spakarmStålCW / CCW3 857 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?