Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55010.040.0008 Insexskruv Rostfritt stål M4 x 0.70, 8mm Längd, 50PK | AE7YDX 6BA98

APPROVED VENDOR M55010.040.0008 Insexskruv av rostfritt stål M4 x 0.70, 8 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YDX Modell: M55010.040.0008Korsreferens: 6BA98 / 42GV49
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
107SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
DiameterM4
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd2.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd7mm
Längd under huvudet8mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Trådlängd8mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
Tråd storlek0.70mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0738
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.040.0008 Insexskruv av rostfritt stål M4 x 0.70, 8 mm längd, 50 PK
107SEK /packa