Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55010.060.0010 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 10mm Length, 50PK | AE7YEJ 6BB23

APPROVED VENDOR M55010.060.0010 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 10 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YEJ Modell: M55010.060.0010Korsreferens: 6BB23 / 42GV71
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
127SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
DiameterM6
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd4mm
Head TypHex
Huvudets bredd10mm
Längd under huvudet10mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Trådlängd10mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC10mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.060.0010 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 10 mm längd, 50 PK
127SEK /packa