Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55010.120.0090 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 90mm Length, 10PK | AB7BTM 22TP58

APPROVED VENDOR M55010.120.0090 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 90 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BTM Modell: M55010.120.0090Korsreferens: 22TP58 / 42GW25

Få det Maj 14, Tisdag
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
362SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
DiameterM12
FinishEnkel
GradeA4
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet90mm
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd90mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC90mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8014
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.120.0090 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 90 mm längd, 10 PK
362SEK /packa