APPROVED VENDOR Miljöprovtagningsflaska med hög densitet av polyeten


Filter
Grundmaterial: Plast , Kroppsfärg: genomskinlig , Kroppsmaterial: Polyeten med hög täthet , Stängningsfärg: genomskinlig , Stängningsmaterial: polypropylen , Avsluta: 38T , Graduation Range: Inte specificerad , Form: Runda
StilModellKapacitetDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris (ex moms)
A
6FAH4
1,000 ml / 32 oz.92mm217mmSmal38mm2 150 SEK
B
6FAH8
1,000 ml / 32 oz.91mm199mmbrett63-415 mm3 434 SEK
A
6FAH5
125 ml / 4 oz.51mm100mmbrett38-415 mm8 855 SEK
A
6FAH1
125 ml / 4 oz.50mm104mmSmal24-415 mm7 299 SEK
A
6FAH2
250 ml / 8 oz.61mm133mmSmal24-415 mm5 982 SEK
A
6FAH6
250 ml / 8 oz.61mm131mmbrett43-415 mm6 753 SEK
C
6FAH7
500 ml / 16 oz.73mm168mmbrett53-415 mm4 607 SEK
A
6FAH3
500 ml / 16 oz.73mm171mmSmal28-415 mm4 095 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?