Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55050.060.0035 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål M6 x 1X35, 50PK | AB7DUZ ​​22UD67

APPROVED VENDOR M55050.060.0035 Insexskruv Standard rostfritt stål M6 x 1X35, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7DUZ Modell: M55050.060.0035Korsreferens: 22UD67 / 42GX27
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
267SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypStandard
Längd under huvudet35mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.491
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.060.0035 Insexskruv Standard rostfritt stål M6 x 1X35, 50PK
267SEK /packa