Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55050.080.0010 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M8 x 1.25X10, 50PK | AB7DVH 22UD75

APPROVED VENDOR M55050.080.0010 Insexskruv Standard rostfritt stål M8 x 1.25X10, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7DVH Modell: M55050.080.0010Korsreferens: 22UD75 / 42GX35
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
519SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypStandard
Längd under huvudet10mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC10mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5207
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.080.0010 Insexskruv Standard rostfritt stål M8 x 1.25X10, 50PK
519SEK /packa