Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55050.080.0040 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M8 x 1.25X40, 50PK | AB7DVQ 22UD82

APPROVED VENDOR M55050.080.0040 Insexskruv Standard rostfritt stål M8 x 1.25X40, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7DVQ Modell: M55050.080.0040Korsreferens: 22UD82 / 42GX42

Få det Maj 16, Torsdag
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
609SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypStandard
Längd under huvudet40mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9922
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.080.0040 Insexskruv Standard rostfritt stål M8 x 1.25X40, 50PK
609SEK /packa