Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55050.120.0120 Socket Cap Screw Standard Ss M12 x 1.75X120, 10PK | AB8NXP 26LG90

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 Socket Cap Screw Standard Ss M12 x 1.75X120, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8NXP Modell: M55050.120.0120Korsreferens: 26LG90
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
579SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypStandard
Längd under huvudet120mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 Socket Cap Screw Standard Ss M12 x 1.75X120, 10PK
579SEK /packa