Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 2LS1 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA3REY 11T728

HONEYWELL 2LS1 medföljande gränslägesbrytare toppställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AA3REY Modell: 2LS1Korsreferens: 11T728
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
5 163 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.33 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps10
Body MaterialGjutning av zink
Kontaktformulär1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Djup1.13 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.05 "
IP-värdeInget IP-betyg
MovementLinjär
NEMA-betyg1, 3, 4, 6, 13
Driftkraft7 lb.
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 160 grader F.
ResaFörresa (PT) .065 i max; Overtravel (OT). 250 i min; Differential Travel (DT) .020 i min
Spänningsvärde120AC / 240AC / 480AC
Bredd1.19 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRullmaterialStälldonets längdStälldonets placeringRullbreddResaStälldonstilArmmaterialMovementPris
HONEYWELL 1LS1 MICRO SWITCH Gränslägesbrytare, LS-serien, SPDT, Vridarm | AA3RDN 11T680 1LS1Stål1.5 "Sida0.25 "Förresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Standard5 048 kr
HONEYWELL 1LS10 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDP 11T681 1LS10-0.58 "till 5.56"Sida-Förresa (PT) 20 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 12 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Standard5 571 kr
HONEYWELL 1LS19 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDQ 11T682 1LS19Stål1.5 "Sida0.25 "Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande spakarmStålRotary, Low Pretravel5 380 kr
HONEYWELL 1LS56 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDR 11T683 1LS56--Sida-Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande huvud, ingen spak-Rotary, Low Pretravel. Låg Op Force5 316 kr
HONEYWELL 1LS9 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDT 11T684 1LS9--Sida-Förresa (PT) 5 grader max; Overtravel (OT) 30 grader min; Differentiell resa (DT) 4 grader maxRoterande huvud, ingen spak-Rotary, Low Pretravel4 965 kr
HONEYWELL 5LS1 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA3RDU 11T686 5LS1-1.73 "★★★★-Förresa (PT) .065 i max; Overtravel (OT). 219 i min; Differential Travel (DT) .020 i minPlunger-Linjär5 364 kr
HONEYWELL 6LS1 sluten gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA3RDV 11T687 6LS1Stål1.5 "radieSida0.25 "Förresa (PT) 55 grader max; Overtravel (OT) 35 grader min; Differentiell resa (DT) 20 grader maxRoterande spakarmStålUnderhålls Rotary7 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 2LS1 medföljande gränslägesbrytare toppställdon Spdt
5 163 kr /enhet