Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55050.160.0050 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M16 x 2X50, 10PK | AB8TWF 29DK13

APPROVED VENDOR M55050.160.0050 Insexskruv Standard rostfritt stål M16 x 2X50, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8TWF Modell: M55050.160.0050Korsreferens: 29DK13 / 42GX70

Få det Maj 15, Onsdag
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
563SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd16mm
Head TypStandard
Längd under huvudet50mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek2"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0517
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.160.0050 Insexskruv Standard rostfritt stål M16 x 2X50, 10PK
563SEK /packa