Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55060.100.0030 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M10 x 1.50 X 30, 50PK | AB8NUE 26LG12

APPROVED VENDOR M55060.100.0030 Hylsskruv, platt rostfritt stål M10 x 1.50 X 30, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8NUE Modell: M55060.100.0030Cross Ref: 26LG12 / 42GY10

Få det Maj 20, Måndag
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
580SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.22.4mm
Huvudhöjd6.2mm
Head TypFlat
Längd under huvudet30mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9472
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.100.0030 Hylsskruv, platt rostfritt stål M10 x 1.50 X 30, 50PK
580SEK /packa