Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55070.200.1000 Gängad stång rostfritt stål M20 x 2.50 mm x 3 fötter | AB8FDW 25DM85

APPROVED VENDOR M55070.200.1000 gängad stång rostfritt stål M20 x 2.50 mm x 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB8FDW Modell: M55070.200.1000Korsreferens: 25DM85
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
662SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
KlassA4
FinishEnkel
MaterialA4 rostfritt stål
Total längd3ft.
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM20 x 2.5
Gängtypmetrisk
Sträckgräns450 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0637
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55070.200.1000 gängad stång rostfritt stål M20 x 2.50 mm x 3 fot
662SEK /enhet