GEORG FISCHER Sexkantsplugg, MNPT, PVC


Filter
Kroppsmaterial: PVC , Färg: Grå , Kopplingstyp: MNPT , Max. Temp.: 140 grader F , Schema: 80
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
850-040
162 psi vid 73 grader F.4"640 SEK
A
850-030
187 psi vid 73 grader F.3"371 SEK
B
850-020
202 psi vid 73 grader F.2"124 SEK
B
850-025
212 psi vid 73 grader F.2.5 "308 SEK
B
850-015
235 psi vid 73 grader F.1.5 "130 SEK
B
850-012
260 psi vid 73 grader F.1.25 "96 SEK
B
850-010
315 psi vid 73 grader F.1"71 SEK
B
850-007
344 psi vid 73 grader F.3 / 4 "59 SEK
B
850-003
424 psi vid 73 grader F.3 / 8 "74 SEK
B
850-005
424 psi vid 73 grader F.1 / 2 "56 SEK
B
850-002
424 psi vid 73 grader F.1 / 4 "64 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?