Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55080.030.0001 Hex Nut Full M3 X 0.50, 50PK | AE7ZRM 6CA29

APPROVED VENDOR M55080.030.0001 Sexkantmutter Full M3 X 0.50, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE7ZRM Modell: M55080.030.0001Korsreferens: 6CA29 / 42GY19
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
16SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Brinell Hårdhet170
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
FinishEnkel
GradeA4
Höjd2.4mm
MaterialA4 rostfritt stål (jämförbart med 316 rostfritt stål)
Mutter typSexkantsmutter
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM3 x 0.5
Gängtypmetrisk
Typfull
Bredd5.5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)16.99
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.030.0001 Sexkantmutter Full M3 X 0.50, 50PK
16SEK /packa