PS DOORS Edgehalt justerbara säkerhetsgrindar


PS Dörrar EdgeHalt justerbara säkerhetsgrindar skyddar arbetare från de farliga fallen på grund av en förhöjd skyddsräcksöppning inom tillverknings-, bil-, bygg- och flygindustrin. De kan monteras på standardräcken eller plana ytor, vilket tillåter dubbelriktad trafik till skyddsräckesskyddad utrustning...ipment / applikation. Dessa säkerhetsgrindar kan enkelt flyttas runt och återinstalleras för applikationer på flera platser.Läs mer

Filter
Plan yta Max. Öppningsbredd: 38 1 / 2 " , Plan yta Min. Öppningsbredd: 20 1 / 2 " , Gate Höjd: 24 1 / 8 " , Porttyp: Single , Svängvinkel: 180 grader , Svängriktning: Vänster eller höger
StilModellFinishMaterialÖppningsbreddFärgPris (ex moms)
A
ASG-1836-PCY
PulverlackatMild Stål18 "till 36"Gul4 721 SEK
B
ASG-1836-ZINC
ElförzinkadMild Stål18 "till 36"Grå6 272 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

    • Montering på standardräcken:
      1. Fäst säkerhetsgrinden löst vid räcket med U-bultar utan att dra åt dem.
      2. Rikta in toppen av porten mot toppen av räcket.
      3. Justera räcket/monteringsfästet så att det är 90 grader mot säkerhetsgrindens öppning och dra åt U-bultarna.
      4. Välj två av de tre bulthålen för vagnen vid hopfogningspunkten för gångjärnsplattan och bygeln / grindarmarna för att justera bågen / grindarmen till önskad öppningsbredd.
      5. Portens stoppplatta ska överlappa och kontakta den intilliggande vertikala räckespelaren.
      6. Kontrollera att det är korrekt inriktat genom att manövrera grindarna helt.
      7. Dra åt U-bultarna helt med 20 ft-lb vridmoment och använd lämpliga tillbehör som skyddande gängkåpor.
    • Installation på vinkelräcken eller platt stångräcke / väggyta:
      1. Fäst säkerhetsgrindens räckesfäste i jämnhöjd med insidan av det vinklade räcket eller på den plana stången/platta väggen.
      2. Rikta in toppen av porten mot toppen av räcket.
      3. Borra hål i räcket och sätt in monteringsbultar genom räckesfästena. Justera toppen av bågen / grindarmen till 42 tum ovanför gångytan om inget räcke hittas.
      4. Resten av stegen för att justera grindarmen till lämplig öppningsbredd är desamma som monteringsstegen på standardräcken.
    • Manövrering av säkerhetsgrind när du går uppför en stege eller går in på den förhöjda plattformen:
      1. Klättra upp på stegen tills användaren når grinden.
      2. Håll ordentligt i räcket eller stegen och gå genom grinden till den förhöjda plattformen.
    • Manövrering av säkerhetsgrinden när du går nedför en stege eller lämnar den förhöjda plattformen:
      1. Öppna säkerhetsgrinden samtidigt som du får ett säkert grepp om stegräcket.
      2. Sedan kan användare manövrera sig själva till lämplig nedstigningsposition för stegen och börja gå ner till marknivå.

Funktioner

  • Dessa grindar kan svänga i både vänster och höger riktning genom att helt enkelt vända dem.
  • De erbjuder en mångsidig justerbar design för att passa öppningar från 18 till 36 tum.
  • De är lätta att installera utan sågning eller skärning, med hjälp av ett måttband och djuphålshylsa & spärr, skiftnyckelset/momentnyckel eller en slagborr med mutterdragare.
  • Porten är gjord av mjukt stål med en säkerhetsgul pulverlackering eller zinkbelagd finish för hållbarhet, synlighet och strukturell styrka.
  • Dessa självstängande grindar använder fjädrar som klarar över 1 miljon cykler för säkerhet/skydd dygnet runt.
  • De kommer i en färdig att installera sats som innehåller förmonterade delar (gångjärnsplatta, båge, vagnbultar, platta brickor och nylockmuttrar), en hårdvarupåse och en valfri stödblocksats.

Kompatibla tillbehör

  • Lock-Out Kit: Detta kit förhindrar obehörigt inträde i begränsade områden, mezzaniner eller förhöjda plattformar genom att låsa porten.
  • Standoff-monteringssystem: Detta system monteras direkt på befintligt räcke och justerbara säkerhetsgrindar för att öka plattformsutrymmet på en mezzaninkant och ge en gripplats för arbetare som använder stege/skenor. Systemet hjälper till att enkelt och säkert förflytta personal från stegen till den förhöjda plattformen.
  • Stegetillbehör: Raptor Supplies erbjuder PS Doors stegetillbehör & reservdelar som gångjärnsplattor för att ersätta gamla, slitna eller felaktiga delar av säkerhetsgrindar.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • OSHA
  • ANSI
  • CSA

Vanliga frågor

Hur kan användarna bestämma storleken på säkerhetsgrinden som krävs?

Användare kan helt enkelt mäta den fria öppningen från ett räcke/räcke till ett annat och sedan justera dessa säkerhetsgrindar efter önskad öppningsstorlek.

Hur väljer man mellan zinkbelagda eller säkerhetsgula pulverlackerade säkerhetsgrindar?

Galvaniserad eller zinkbeläggning skyddar mot korrosion och ger hållbarhet i utomhusförhållanden eller tuffa miljöer. Säkerhetsgul pulverlackering används vanligtvis i inomhusapplikationer för hög synlighet.

Vilka är punkterna att tänka på innan du installerar eller använder PS Doors EdgeHalt justerbara säkerhetsgrindar?

  • Användare bör se till att grindens öppning/färdområde är fritt från alla hinder under drift.
  • De bör följa OSHA & ANSI säkerhetsbestämmelser och företagets säkerhetspolicyer när de installerar eller använder säkerhetsgrindar.
  • Innan installationen installeras bör användarna få en strukturell analys av monteringsytan, för att säkerställa att den kan stödja all lastning och fungera säkert.
  • All installationspersonal bör bära lämplig fallskyddsutrustning och följa säkerhetsföreskrifterna när portarna installeras.
  • Dessa säkerhetsgrindar bör underhållas korrekt för att säkerställa felfri, effektiv prestanda.

Vad är några felsökningstips för dessa PS Doors EdgeHalt justerbara säkerhetsgrindar?

  • Portkomponenter, fästelement och mekaniska anslutningar bör inspekteras för skador och felinriktning. De bör sedan justeras, repareras eller bytas ut vid behov, för att möta önskad designtolerans.
  • Portarna kan justeras efter behov för att säkerställa korrekt inriktning.
  • Finishen på enheterna bör regelbundet inspekteras, rengöras och appliceras igen för att skydda deras strukturella integritet.
  • Dessa säkerhetsgrindar bör genomgå inspektioner och underhållskontroller årligen (minst) för säker och effektiv drift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?