Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE MBWB142325 Biohazard Bag Beige 10 tums längd - 100-pack | AD2TUM 3UAG4

APPROVED VENDOR MBWB142325 Biohazard-väska Beige 10 tums längd - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AD2TUM Modell: MBWB142325Korsreferens: 3UAG4

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 060 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBiohazard väska
Väskor per rulle / förpackning100
Kapacitet0.35 gal.
FärgBeige
Höjd10 "
Längd10 "
Materialpolyeten
PaketkonfigurationPlatt paket
Styrka BetygSuper tung
Tjocklek2 mil.
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod3923210030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekVäskor per rulle / förpackningKapacitetBreddFärgHöjdLängdMaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 3CUF7 Biohazard-väska klar 14 tum längd - Förpackning med 1000 | AC8NNF 3 CUF72 mil.1000-10 "Rensa14 "14 "Polyeten med låg densitet3 102 kr
GODKÄND SÄLJARE 3CUF8 Biohazard-väska klar 10 tum längd - Förpackning med 1000 | AC8NNG 3 CUF82 mil.1000-8"Rensa10 "10 "Polyeten med låg densitet2 552 kr
GODKÄND SÄLJARE 3UAF2 Biohazardpåse Röd 1 Gallon - Förpackning med 200 | AD2TUG 3UAF21.25 mil.201 gal.11 "Red14.5 "14.5 "polyeten1 244 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3UAF3 Biohazardpåse Röd 3 Gallon - Förpackning med 200 | AD2TUH 3UAF31.25 mil.203 gal.13 "Red20 "20 "polyeten1 493 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3UAF4 Biohazardpåse Röd 5 Gallon - Förpackning med 200 | AD2TUJ 3UAF41.25 mil.205 gal.15.5 "Red22.5 "22.5 "polyeten1 662 kr
GODKÄND SÄLJARE MRWB142324 Biohazard Bag Röd 2.6 Quart - Förpackning med 100 | AD2TUL 3UAF6 MRWB1423242 mil.1002.6 Qt.12 "Red14 "14 "polyeten1 319 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MBWB142325 Biohazard-väska Beige 10 tums längd - förpackning om 100
2 060 kr /enhet