Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 3UAF3 Biohazardpåse Röd 3 Gallon - Förpackning med 200 | AD2TUH

APPROVED VENDOR 3UAF3 Biohazard-påse Röd 3 gallon - förpackning om 200

Finns i lager
Artikel: AD2TUH Modell: 3UAF3

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 493 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBiohazard väska
Väskor per rulle / förpackning20
Kapacitet3 gal.
FärgRed
Höjd20 "
Längd20 "
Materialpolyeten
PaketkonfigurationKärnlös rulle
Styrka BetygSuper tung
Tjocklek1.25 mil.
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1015
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekVäskor per rulle / förpackningKapacitetBreddFärgHöjdLängdMaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 3CUF7 Biohazard-väska klar 14 tum längd - Förpackning med 1000 | AC8NNF 3 CUF72 mil.1000-10 "Rensa14 "14 "Polyeten med låg densitet3 102 kr
GODKÄND SÄLJARE 3CUF8 Biohazard-väska klar 10 tum längd - Förpackning med 1000 | AC8NNG 3 CUF82 mil.1000-8"Rensa10 "10 "Polyeten med låg densitet2 552 kr
GODKÄND SÄLJARE 3UAF2 Biohazardpåse Röd 1 Gallon - Förpackning med 200 | AD2TUG 3UAF21.25 mil.201 gal.11 "Red14.5 "14.5 "polyeten1 244 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3UAF4 Biohazardpåse Röd 5 Gallon - Förpackning med 200 | AD2TUJ 3UAF41.25 mil.205 gal.15.5 "Red22.5 "22.5 "polyeten1 662 kr
GODKÄND SÄLJARE MRWB142324 Biohazard Bag Röd 2.6 Quart - Förpackning med 100 | AD2TUL 3UAF6 MRWB1423242 mil.1002.6 Qt.12 "Red14 "14 "polyeten1 319 kr
GODKÄND SÄLJARE MBWB142325 Biohazard Bag Beige 10 tums längd - 100-pack | AD2TUM 3UAG4 MBWB1423252 mil.1000.35 gal.9"Beige10 "10 "polyeten2 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3UAF3 Biohazard-påse Röd 3 gallon - förpackning om 200
1 493 kr /enhet