Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR MPB3318S Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 1, 5PK | AB9WJR 2FUG9

APPROVED VENDOR MPB3318S Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 1, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9WJR Modell: MPB3318SKorsreferens: 2FUG9
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
280SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
Finishkrom
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1"
MaterialLågt kolstål
Min. Brottgräns140,000 psi
Patroner2FUA1
Rockwell HårdhetC39 till C45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek18
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3318S Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 1, 5PK
280SEK /packa